Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld PC 1HE 24xRJ45/s Cat.6 grau 812474


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50374212
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     812474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anzahl der Buchsen/Kupplungen 24, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6, Anschlussart sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe grau, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Höhe 43,65mm, Breite 482,6mm, Tiefe 98,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,58*
€ 180,52*
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 186,56*
Frei Haus
ab € 154,62*
€ 192,95*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.