Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Ringkabelschuh
>
Artikel
Ringkabelschuh rot, 0,5-1,5qmm, M4 C-RCEI 1,5/M4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50385162
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
3241203
EAN/GTIN:
4046356826082
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot 0,5 - 1 mm²
ringkabelschuh
Anschlussgewindemaß (metrisch) 1,5E-6, Flanschform Ringform, Farbe der Isolation rot, Nennquerschnitt 0,5 ... 1,5mm², Hülsenform kurz, Werkstoff Kupfer, Oberflächenschutz verzinnt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verbindungs- und Isoliermaterial
>
Kabelverbindungstechnik
>
Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Weitere Suchbegriffe:
ringkabelschuh rot
,
Isolierkabelschuh
,
Kabelschuh
,
Quetschkabelschuh
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2145*
€ 0,2945*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2095*
€ 0,2946*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2232*
€ 0,3132*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22612*
€ 0,31612*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,239*
€ 0,329*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 29,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen