| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50391156 Herst.-Nr.: 3240769 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breite des Bandes 4,8mm, Bandlänge 360mm, Banddicke 1,45mm, Max. Bündeldurchmesser 100mm, Min. Haltekraft 220N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |