Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50392028 Herst.-Nr.: 3000756 EAN/GTIN: 4046356708494 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 0,5mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Betriebstemperatur -20 ... 60°C, Breite 12,5mm, Tiefe 80mm, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 38,14* | € 44,70* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 42,62* | € 49,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,09* | € 51,12* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 52,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,56* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|