Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerblock 9-pol, 0,5qmm-10qmm UTRE 6-2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S50392126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069811
EAN/GTIN:
     4046356961998
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 20, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 114,1mm, Tiefe 100mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 125,60*
€ 144,63*
1
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 150,09*
1
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 156,45*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 146,5562*
€ 159,1962*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 140,8562*
€ 163,9758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,9758*
€ 195,1312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,0158*
€ 192,7988
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,5862*
€ 189,90758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,6662*
€ 185,24278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,8962*
€ 181,94648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,8562*
€ 167,61888
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,3325*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,804*
Zubehör
Phoenix Contact
3069881
ab € 31,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3069897
ab € 0,1936*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8327*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 100,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0885*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,354*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2592*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.