| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50411802 Herst.-Nr.: 56748 EAN/GTIN: 4048879048194 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Widerstand, Eingang, Thermoelement, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 15Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 126mm, Höhe 34,5mm, Tiefe 30mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, Cube 67, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,36* | € 372,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,57* | € 378,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,50* | € 382,33* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 349,45* | € 408,87* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 411,03* | € 473,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|