| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50411995 Herst.-Nr.: 6890934 EAN/GTIN: 4047101164978 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Stift, Durchmesser des Steckverbinders 8mm, Ausführung des Gehäuses abgewinkelt, Bemessungsstrom In 2A, Umgebungstemperatur -25 ... 60°C, Bemessungsspannung 24V, Verschmutzungsgrad 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,55* | € 67,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,32* | € 71,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,11* | € 71,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,11* | € 72,64* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,59* | € 75,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|