Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 12,7 (EX20)R BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415009
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800422
EAN/GTIN:
     4046356626200
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 4,2 ... 12,7mm, Kabeldurchmesser 4,2 ... 12,7mm, Länge 20000mm, Breite 20mm, Farbe schwarz, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch 1m schwarz, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnungsplättchen, Kunststoffkabel-Markierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,78*
€ 193,19*
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 196,93*
€ 5,95*
ab € 173,08*
€ 199,39*
Frei Haus
ab € 179,53*
€ 205,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,66*
€ 211,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 120,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.