Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 2,4 (15X4)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800412
EAN/GTIN:
     4046356626798
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 0,8 ... 2,4mm, Kabeldurchmesser 0,8 ... 2,4mm, Länge 15mm, Breite 4mm, Farbe gelb, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnungsplättchen, Kunststoffkabel-Markierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,18*
€ 145,89*
€ 5,46*
ab € 127,96*
€ 147,70*
€ 5,95*
ab € 129,55*
€ 149,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,17*
€ 153,85*
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 154,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 155,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 107,77*
Zubehör
Phoenix Contact
5146448
ab € 105,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.