Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 3,2 (EX5)RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50415060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800320
EAN/GTIN:
     4046356625906
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Ausführung sonstige, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 1 ... 3,2mm, Kabeldurchmesser 1 ... 3,2mm, Länge 120000mm, Breite 5mm, Farbe weiß, Mit Textfeld, Aufdruck sonstige, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch weiß, kabelbeschriftung, Aufsteckmarkierer, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabel-Etikettiersystem, Kabelbeschriftungsgerät, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungsplättchen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 467,05*
€ 530,76*
Frei Haus
ab € 477,25*
€ 532,66*
€ 5,95*
ab € 482,90*
€ 539,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 496,77*
€ 554,62*
Frei Haus
ab € 495,93*
€ 555,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,94*
€ 622,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,67*
€ 602,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.