| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50425156 Herst.-Nr.: 2CSM110339R1041 EAN/GTIN: 8012542002505 |
| |
|
| | |
| Maßeinheit Ampere, Anfangswert Skala 0, Nominaler Endwert der Skala 1000, Breite der Messskala 52,5mm, Höhe der Messskala 68mm, Max. Zeigerausschlag 90°, Montageart DIN-Schiene, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ampereskala, Ampereskale, Einbau-Messskala, Einbaumessgerät, Messskala, Skala, Stromskala, Stromskale, System pro M compact |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,77* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,15* | € 4,66* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,11* | € 4,68* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,17* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|