| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50426593 Herst.-Nr.: 2CCA703256R0001 EAN/GTIN: 7612270939190 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schaltstrom 16A, Schaltspannung 250V, Spannungsart AC, Mit Signallampe, Farbe der Kalotte rot, Leuchtmittel LED, Lampensockel sonstige, Max. Lampenleistung 1,1W, Lampenspannung 230 ... 250V, Farbe des Knopfes sonstige, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Einbautiefe 68mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Einbautaster, LED-Leuchttaster, Leuchtmelder, Leuchttaster, Reiheneinbaugerät, System pro M compact, Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,593* | € 19,163* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,84* | € 19,55* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,244* | € 19,934* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,10* | € 20,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 16,01* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|