| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50435848 Herst.-Nr.: 3982090 EAN/GTIN: 4250558932384 |
| |
|
| | |
| Breite 465,1mm, Höhe 133,5mm, Tiefe 310,4mm, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche lackiert, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,32* | € 101,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,42* | € 101,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,64* | € 105,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 122,70* | € 155,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|