Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 17,5 UT TBUS KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914783
EAN/GTIN:
     4017918964559
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Breite 17,6mm, Höhe 99mm, Tiefe 107,3mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, RAL-Nummer 7035, Breite in Teilungseinheiten 0,0175, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Tragschienenmontage möglich, Mit Lüftungsöffnungen, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 5,41*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,16*
€ 5,58*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,346*
€ 5,826*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,536*
€ 6,066*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,674*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.