Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Elektronikgehäuse ME 22,5 F-U #2706027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440726
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2706027
EAN/GTIN:
     4017918820961
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Breite 22,6mm, Höhe 99mm, Tiefe 84,8mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Breite in Teilungseinheiten 0,0225, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Tragschienenmontage möglich, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,65*
€ 17,81*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,85*
€ 17,94*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,247*
€ 18,457*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,851*
€ 19,231*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,504*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5818*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6292*
Zubehör
Phoenix Contact
0828279
ab € 155,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
1851999
ab € 1,3089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.