Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 22,5 UT/ #2908755


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908755
EAN/GTIN:
     4017918160630
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Breite 22,6mm, Höhe 99mm, Tiefe 107,3mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, RAL-Nummer 6021, Breite in Teilungseinheiten 0,0225, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Tragschienenmontage möglich, Mit Lüftungsöffnungen, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 17,59*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 17,93*
10
Frei Haus
ab € 15,498*
€ 18,608*
10
Frei Haus
ab € 16,121*
€ 19,401*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 85,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,603*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.