Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 35 OT-MSTBO KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50440762
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914864
EAN/GTIN:
     4017918964573
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Breite 35,2mm, Höhe 99mm, Tiefe 45,85mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, RAL-Nummer 7035, Breite in Teilungseinheiten 0,035, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,20*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,23*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,646*
€ 2,306*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,43*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,865*
€ 2,625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2853776
ab € 0,3478*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4112*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3643*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3567*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4575*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,723*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,2142*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,733*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 9,0072*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,1865*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.