Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50440772 Herst.-Nr.: 2907208 EAN/GTIN: 4017918131425 |
| |
|
| | |
| Breite 35,2mm, Höhe 99mm, Tiefe 107,3mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grün, Breite in Teilungseinheiten 0,035, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Tragschienenmontage möglich, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Leergehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 5,95* | € 7,59* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,09* | € 7,83* | | | | | | | | | 10 | | € 65,00* | ab € 6,19* | € 7,90* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,54* | € 8,34* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 7,11* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|