Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul Modbus QJ71MB91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenmodul Modbus QJ71MB91
Schnittstellenmodul Modbus QJ71MB91
Artikel-Nr.:
     3461-S50441162
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     167757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Schnittstellenmodul
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Art der Datenübertragung seriell, Übertragungsrate 115200kBit/s, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 27,4mm, Höhe 98mm, Tiefe 90mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Interface, Interface-Schnittstelle, MELSEC System Q, Schnittstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 629,54*
€ 718,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 613,43*
€ 719,22*
Frei Haus
ab € 635,29*
€ 725,31*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,80*
€ 812,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,75*
€ 783,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,05*
€ 762,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,43*
€ 729,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.