Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Modul FX3G-5DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display-Modul FX3G-5DM
Display-Modul FX3G-5DM
Artikel-Nr.:
     3461-S50441304
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     221270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Display
mitsubishi fx display
Versorgungsspannung bei DC 5 ... 5V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Anzahl der Display-Zeilen 4, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile 16, Breite der Front 48mm, Höhe der Front 35mm, Einbautiefe 11,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Bedienterminal, FX3G, Maschinenterminal, Text-Operator-Panel, Text-Panel, Textanzeige, Textdisplay
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,89*
€ 70,09*
€ 5,00*
ab € 54,02*
€ 70,26*
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 72,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,57*
€ 76,68*
€ 5,95*
ab € 64,05*
€ 82,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.