Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptbaugruppenträger Q32SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbaugruppenträger Q32SB
Hauptbaugruppenträger Q32SB
Artikel-Nr.:
     3461-S50441411
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     147273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Anzahl der Steckplätze 3, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 114mm, Höhe 98mm, Tiefe 18,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: System Q Hauptbaugruppenträger, system q hauptbaugruppenträger, Baugruppenträger, Einbausatz, Gruppenträger, MELSEC System Q, SPS-Baugruppenträger, Trägereinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 165,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,93*
€ 166,20*
Frei Haus
ab € 141,01*
€ 172,12*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,16*
€ 173,23*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.