| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50441447 Herst.-Nr.: 208818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der analogen Eingänge, integriert 0, Anzahl der analogen Ausgänge, integriert 0, Anzahl der integrierten digitalen Eingänge 0, Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 0, Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A 0, Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Ausführung der Schnittstelle PCI, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Slotlänge 181mm, Slotbreite 121mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.251,94* | € 2.344,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.214,89* | € 2.345,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.268,88* | € 2.367,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|