Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Interface-Karte Q80BD-J71LP21-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Interface-Karte Q80BD-J71LP21-25
PC-Interface-Karte Q80BD-J71LP21-25
Artikel-Nr.:
     3461-S50441449
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     136367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschaltbaugruppe
PC-Anschaltung
PCI-Steckkarte
Slot-PLC
Anzahl der analogen Eingänge, integriert 0, Anzahl der analogen Ausgänge, integriert 0, Anzahl der integrierten digitalen Eingänge 0, Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Ausführung der Schnittstelle PCI, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Slotlänge 168mm, Slotbreite 107mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Slot-SPS, Steckkarte, Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.949,55*
€ 2.106,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.926,02*
€ 2.107,05*
Frei Haus
ab € 1.971,99*
€ 2.126,55*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,05*
€ 2.507,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,80*
€ 2.463,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.038,76*
€ 2.426,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.987,05*
€ 2.364,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,35*
€ 2.319,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,02*
€ 2.291,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.