Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed Zählermodul 6 Kanäle 200kpps QD63P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed Zählermodul 6 Kanäle 200kpps QD63P6
High-Speed Zählermodul 6 Kanäle 200kpps QD63P6
Artikel-Nr.:
     3461-S50441458
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     213229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q Zählermodul
system q zählermodul
Anzahl der Funktionen 6, Geeignet für Zählen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 27,4mm, Höhe 98mm, Tiefe 90mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, MELSEC System Q
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.786,95*
€ 1.953,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.746,70*
€ 1.954,93*
Frei Haus
ab € 1.807,95*
€ 1.972,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,93*
€ 2.326,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,71*
€ 2.226,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,75*
€ 2.160,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,81*
€ 2.113,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,70*
€ 2.078,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.