| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50441707 Herst.-Nr.: 221265 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 51,2mm, Tiefe 29,2mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogmodul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, I/O-Modul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,20* | € 108,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,26* | € 108,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,26* | € 112,50* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,59* | € 115,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 102,85* | € 124,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|