Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highspeed-Zählermodul 2x 5/12/24 VDC LD62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highspeed-Zählermodul 2x 5/12/24 VDC LD62
Highspeed-Zählermodul 2x 5/12/24 VDC LD62
Artikel-Nr.:
     3461-S50441930
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-L Positioniermodul
System-L Zählermodul
system-l zählermodul
Anzahl der Funktionen 2, Geeignet für Zählen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 28,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 95mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, MELSEC L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 598,16*
€ 695,03*
Frei Haus
ab € 603,47*
€ 701,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,96*
€ 712,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,83*
€ 848,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,49*
€ 834,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,48*
€ 793,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,56*
€ 769,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,96*
€ 729,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.