Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenmodul RS232,RS422/RS485 LJ71C24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenmodul RS232,RS422/RS485 LJ71C24
Schnittstellenmodul RS232,RS422/RS485 LJ71C24
Artikel-Nr.:
     3461-S50441936
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
System-L Positioniermodul
system-l positioniermodul
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Art der Datenübertragung seriell, Übertragungsrate 230,4kBit/s, Mit Potentialtrennung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 28,5mm, Höhe 90mm, Tiefe 95mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Interface, Interface-Schnittstelle, Schnittstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,22*
€ 603,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,49*
€ 603,72*
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 609,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,93*
€ 662,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.