| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50442252 Herst.-Nr.: 252845 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Unterstützt Protokoll für CAN, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 43mm, Höhe 90mm, Tiefe 88,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX2N CPU, Mitsubishi FX2N-Serie, Mitsubishi FX2N Kommunikationsmodul, Mitsubishi FX3U Kommunikationsmodul, mitsubishi fx2n-serie, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Interface, Interface-Schnittstelle, Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 322,66* | € 372,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,37* | € 372,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,38* | € 376,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 347,43* | € 399,85* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 353,32* | € 412,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|