Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessmodul 3 Phasen QE83WH4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiemessmodul 3 Phasen QE83WH4W
Energiemessmodul 3 Phasen QE83WH4W
Artikel-Nr.:
     3461-S50443335
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     259457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Anzahl der Funktionen 1, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 27,4mm, Höhe 98mm, Tiefe 90mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.217,74*
€ 1.356,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.185,68*
€ 1.357,31*
Frei Haus
ab € 1.236,30*
€ 1.369,57*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,31*
€ 1.615,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,92*
€ 1.548,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,52*
€ 1.500,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,17*
€ 1.460,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,68*
€ 1.410,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.