| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50443383 Herst.-Nr.: 6ES71384FB040AB0 EAN/GTIN: 4025515081111 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Zulässige Spannung am Eingang 24 ... 24V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs sonstige, Ausgangsstrom 2A, Zulässige Spannung am Ausgang 20,4 ... 28,8V, Art der Ausgangsspannung DC, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 3, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D, Breite 30mm, Höhe 81mm, Tiefe 52mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, ET200S, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 68 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,21* | € 428,07* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 376,47* | € 433,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 389,48* | € 447,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,67* | € 463,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 435,71* | € 507,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|