Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBA
Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBA
Artikel-Nr.:
     3461-S50443484
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     270504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ... 240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ... 240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 3, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Bildschirmdiagonale 12,1Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 600, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 128000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 0, Schutzart (IP), frontseitig IP67, Breite der Front 316mm, Höhe der Front 246mm, Einbautiefe 52mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigepanel, Anzeigetableau, Beobachtungspanel, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, HMI-Display, Maschinenterminal, Prozessvisualisierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.628,46*
€ 2.660,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.628,29*
€ 2.661,32*
Frei Haus
ab € 2.654,95*
€ 2.687,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.705,42*
€ 2.779,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,04*
€ 3.307,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.771,54*
€ 3.298,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.729,97*
€ 3.248,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.719,05*
€ 3.235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,69*
€ 3.225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,42*
€ 3.219,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.