| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50443803 Herst.-Nr.: 80 304830 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung des Motorschutzes thermischer Auslöser, Ausführung des Betätigungselements Drehknebel, Einstellbarer Strombereich 6,3 ... 9A, Farbe des Steckvorsatzes sonstige, Gehäusefarbe grau, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsdauerstrom Iu 16A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Motorschutzstecker, Drehknebelmotorschutzstecker, Motorschutzschalter, Motorstecker, Schutzstecker, Stecker, Thermoauslöserschutzstecker, Thermoschutzstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,42* | € 329,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 272,20* | € 330,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,60* | € 333,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|