Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-DSI-M1 #1529807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA M12 Metallisch
Phoenix Contact SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA M12 Metallisch
Artikel-Nr.:
     3461-S50448692
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1529807
EAN/GTIN:
     4017918981808
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gewinderings Edelstahl, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,55*
€ 20,07*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,7325*
€ 20,1625*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,459*
€ 21,049*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,23*
€ 22,25*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 445,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.