Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv SJ30-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50449737
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     000821
EAN/GTIN:
     4050143079179
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 51mm, Höhe des Sensors 110mm, Länge des Sensors 84mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Gehäusebauform Sonderbauform, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Sensor_Portfolio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 228,20*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,09*
€ 228,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,82*
€ 230,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,43*
€ 230,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 205,03*
€ 232,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.