Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor ind. 12x12x55 DC PNP NO Sn:4mm 2m IB130100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50449818
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB130100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 55mm, Länge des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 4mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse verchromt, SIL nach IEC 61508 ohne, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 60V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 800Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,61*
€ 70,89*
€ 5,00*
ab € 57,90*
€ 73,69*
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 75,83*
€ 6,90*
ab € 61,87*
€ 78,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,23*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.