Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenztaster LUT3-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50450253
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1012869
EAN/GTIN:
     4047084104121
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
sick lumineszenztaster
Leuchtmittel UV-LED, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Breite des Sensors 30,4mm, Höhe des Sensors 53mm, Länge des Sensors 80mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 60mA, Lichtart sonstige, Lichtfleck 75mm², Mit Lichtleiter-Anschluss, Max. Ausgangsstrom 100mA, Nenntastweite 50mm, Schaltfrequenz 1500Hz, Schutzart (IP) IP67, Spannungsart DC, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, Mit Wechselobjektiv, Werkstoff des Gehäuses Zink, Mit Zeitfunktion, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Lumineszsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.663,04*
€ 1.754,72*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.625,79*
€ 1.759,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.861,30*
€ 1.958,30*
Frei Haus
ab € 1.867,89*
€ 1.958,69*
Frei Haus
ab € 1.883,51*
€ 1.977,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,94*
€ 2.094,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,16*
€ 2.027,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,44*
€ 1.992,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,19*
€ 1.961,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,79*
€ 1.934,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.