Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv Si3,5-K10-Y1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Näherungssensor Induktiv, Schlitz 3,5 mm NAMUR 8,2 V dc, IP67
Turck Näherungssensor Induktiv, Schlitz 3,5 mm NAMUR 8,2 V dc, IP67
Turck Näherungssensor Induktiv, Schlitz 3,5 mm NAMUR 8,2 V dc, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-S50450374
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     40490
EAN/GTIN:
     4047101150025
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 10mm, Länge des Sensors 19mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Ausführung des Schaltausgangs NAMUR, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Sonderbauform, SIL nach IEC 61508 2, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level c, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 3000Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,29*
€ 43,48*
€ 5,00*
ab € 34,78*
€ 45,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,47*
€ 46,02*
€ 3,90*
ab € 35,71*
€ 46,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,46*
€ 46,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,68*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 115,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.