| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50451318 Herst.-Nr.: ID5028 EAN/GTIN: 4021179081528 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand 50mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Gehäusebauform Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 250mA, Versorgungsspannung 10 ... 36V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 36V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 8Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,63* | € 246,67* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 201,57* | € 247,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,85* | € 249,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 213,56* | € 256,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,21* | € 268,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|