| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50452795 Herst.-Nr.: IT5041 EAN/GTIN: 4021179139076 |
| |
|
| | |
| Durchmesser des Sensors 6,5mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 4mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Gehäusebauform Zylinder glatt, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 700Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,31* | € 70,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,03* | € 71,60* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,97* | € 72,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,24* | € 74,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,72* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|