Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NI5-P12SK-Y1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50454445
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     40311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Länge des Sensors 70mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 5mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Ausführung des Schaltausgangs NAMUR, Ausführung des elektrischen Anschlusses Klemme, Art der Betätigung metallisches Target, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, SIL nach IEC 61508 2, Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level c, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 2000Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.