Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsregler 2-Leiter,einfach 6DR5015-0EG00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellungsregler 2-Leiter,einfach 6DR5015-0EG00-0AA0
Stellungsregler 2-Leiter,einfach 6DR5015-0EG00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3461-S50454623
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR50150EG000AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Regler
Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Einachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 185mm, Höhe 95mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.536,53*
€ 1.696,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.493,90*
€ 1.697,30*
Frei Haus
ab € 1.558,83*
€ 1.712,76*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,30*
€ 2.019,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.624,28*
€ 1.932,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.574,24*
€ 1.873,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,85*
€ 1.827,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,90*
€ 1.777,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.