Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsregler 2-Leiter,doppelt 6DR5025-0EG00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellungsregler 2-Leiter,doppelt 6DR5025-0EG00-0AA0
Stellungsregler 2-Leiter,doppelt 6DR5025-0EG00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3461-S50454626
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR50250EG000AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Regler
Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Einachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 185mm, Höhe 95mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1.719,54*
€ 1.753,86*
1
Frei Haus
ab € 1.719,63*
€ 1.881,81*
1
Frei Haus
ab € 1.734,22*
€ 1.900,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.753,86*
€ 2.087,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,54*
€ 2.046,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17.538,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.