Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5215-0EG00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5215-0EG00-0AA0
Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5215-0EG00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3461-S50454630
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR52150EG000AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Regler
Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Durchfluss-Messung, Geeignet für Einachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 185mm, Höhe 95mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.744,70*
€ 1.921,57*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.749,74*
€ 1.922,53*
Frei Haus
ab € 1.772,44*
€ 1.940,14*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,53*
€ 2.287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,40*
€ 2.261,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,24*
€ 2.173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,00*
€ 2.122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,74*
€ 2.082,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.