Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5225-0EG00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5225-0EG00-0AA0
Stellungsregler 2-,3-,4-Leiter,hart 6DR5225-0EG00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3461-S50454632
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR52250EG000AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Regler
Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Einachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 185mm, Höhe 95mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1.879,89*
€ 1.909,98*
1
Frei Haus
ab € 1.877,42*
€ 2.050,87*
1
Frei Haus
ab € 1.893,62*
€ 2.070,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1.909,98*
€ 2.272,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,89*
€ 2.237,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19.099,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.