Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NBB15-30GM50-US


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50455539
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     198088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pepperl+...
Länge des Sensors 50mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 15mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs 2-Draht, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Spannungsart AC/DC, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.