Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NCB50-FP-Z2-P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50455569
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     182526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv pepperl+...
Breite des Sensors 84mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 84mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 50mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs 2-Draht, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Gehäusebauform Quader, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,07*
€ 402,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.