Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NCB50-FP-E2-C-P3-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50455836
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     187584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Breite des Sensors 84mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 84mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 50mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 10 ... 60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 60V, Spannungsart DC, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder störfest gegen magnetisches Wechselfeld, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.