Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube PUR SCO P SACB-C-H180-8/8-10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50456789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweiger
Aktor-Sensor-Verteiler
Passiv-Verteiler
Sensor-/Aktor-Box
Länge der vorkonfektionierten Leitung 10m, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz 1, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 0, Bemessungsspannung 120V, Verschmutzungsgrad 2, Betriebsspannung 120 ... 120V, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 4A, Max. Summenstrom 10A, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze M12, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Betriebstemperatur -25 ... 80°C, Schutzart (IP) IP65, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 54mm, Höhe 25mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.