| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50457581 Herst.-Nr.: OY380523 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leuchtmittel UV-LED, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 48mm, Länge des Sensors 38mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums blau, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 35mA, Lichtart Blaulicht, Lichtfleck 380mm², Max. Ausgangsstrom 100mA, Nenntastweite 300mm, Schaltfrequenz 1500Hz, Schutzart (IP) IP67, Spannungsart DC, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumineszsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,19* | € 880,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 812,67* | € 884,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 820,26* | € 892,46* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 862,06* | € 949,67* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.006,22* | € 1.073,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|