Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsregler M20x1,5 / G1/4 6DR5610-0NG00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellungsregler M20x1,5 / G1/4 6DR5610-0NG00-0AA0
Stellungsregler M20x1,5 / G1/4 6DR5610-0NG00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3461-S50459962
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DR56100NG000AA0
EAN/GTIN:
     4019169847087
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Anzahl der Funktionen 1, Geeignet für Einachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 185mm, Höhe 95mm, Tiefe 96mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.158,07*
€ 1.283,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.130,60*
€ 1.284,86*
Frei Haus
ab € 1.164,94*
€ 1.296,07*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,86*
€ 1.528,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,25*
€ 1.475,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.215,46*
€ 1.446,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,00*
€ 1.393,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,13*
€ 1.367,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.